Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 956 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673152963
Réf. Sonepar
00553315296
Réf. Fournisseur
9381831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
956 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: