Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC - 9400831

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 956 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673036829

Réf. Sonepar

00553003942

Réf. Fournisseur

9400831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

956 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 8W 1044Lm 3000°K 36° + PATERE BLANC