Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC - 9402851

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673150747

Réf. Sonepar

00553315074

Réf. Fournisseur

9402851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9402851

De la gamme de produit : Projecteurs leds