Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC - 9400851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 972 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673105334
Réf. Sonepar
00553310533
Réf. Fournisseur
9400851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
972 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 8W 1075Lm 3500°K 36° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


