Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC - 9401841

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673151072

Réf. Sonepar

00553315107

Réf. Fournisseur

9401841

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401841

De la gamme de produit : Projecteurs leds