Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382845

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152659

Réf. Sonepar

00553315265

Réf. Fournisseur

9382845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382845

De la gamme de produit : Projecteurs leds