Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR - 9400842

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036867

Réf. Sonepar

00553003946

Réf. Fournisseur

9400842

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 8W 1096Lm 4000°K 36° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9400842

De la gamme de produit : Projecteurs leds