Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS - 9403135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673151874
Réf. Sonepar
00553315187
Réf. Fournisseur
9403135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS