Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR - 9404132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673151508
Réf. Sonepar
00553315150
Réf. Fournisseur
9404132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 10W 1104Lm 3000°K 36° + PATERE NOIR