Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382151

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673154196

Réf. Sonepar

00553315419

Réf. Fournisseur

9382151

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC