Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR - 9402152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1024 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673152284
Réf. Sonepar
00553315228
Réf. Fournisseur
9402152
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1024 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: