Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS - 9403155

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151935

Réf. Sonepar

00553315193

Réf. Fournisseur

9403155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 10W 1136Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS