Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR - 9402532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1198 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673152314
Réf. Sonepar
00553315231
Réf. Fournisseur
9402532
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1198 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC90 12W 1308Lm 3000°K 17° + PATERE NOIR