Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC - 9403551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673152000
Réf. Sonepar
00553315200
Réf. Fournisseur
9403551
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 12W 1346Lm 3500°K 24° + PATERE BLANC