Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9382545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154271
Réf. Sonepar
00553315427
Réf. Fournisseur
9382545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


