Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC - 9402541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1216 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673152338
Réf. Sonepar
00553315233
Réf. Fournisseur
9402541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1216 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


