Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + PATERE GRIS - 9402545

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152352

Réf. Sonepar

00553315235

Réf. Fournisseur

9402545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 12W 1374Lm 4000°K 17° + PATERE GRIS