Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC - 9403731

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673152031

Réf. Sonepar

00553315203

Réf. Fournisseur

9403731

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 24° + PATERE BLANC