Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9404735

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1380 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151690

Réf. Sonepar

00553315169

Réf. Fournisseur

9404735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1380 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 14W 1506Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS