Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9382752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673154387
Réf. Sonepar
00553315438
Réf. Fournisseur
9382752
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 14W 1550Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR