Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9383745

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673154004

Réf. Sonepar

00553315400

Réf. Fournisseur

9383745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9383745

De la gamme de produit : Projecteurs leds