Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9384741

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1402 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153625

Réf. Sonepar

00553315362

Réf. Fournisseur

9384741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1402 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9384741

De la gamme de produit : Projecteurs leds