Cubispot - MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9384745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1402 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673153649
Réf. Sonepar
00553315364
Réf. Fournisseur
9384745
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1402 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 14W 1582Lm 4000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: