Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9383845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673154097
Réf. Sonepar
00553315409
Réf. Fournisseur
9383845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: