Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9384841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 832 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673153717
Réf. Sonepar
00553315371
Réf. Fournisseur
9384841
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
832 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC