Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE GRIS - 9404845

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 832 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673151812

Réf. Sonepar

00553315181

Réf. Fournisseur

9404845

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

832 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 8W 832Lm 4000°K 24° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9404845

De la gamme de produit : Projecteurs leds