Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS - 9403835

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 819 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152147

Réf. Sonepar

00553315214

Réf. Fournisseur

9403835

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

819 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 17° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9403835

De la gamme de produit : Projecteurs leds