Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS - 9404835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673151782
Réf. Sonepar
00553315178
Réf. Fournisseur
9404835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


