Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9385835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673153342
Réf. Sonepar
00553315334
Réf. Fournisseur
9385835
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC90 8W 894Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS