Cubispot - MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9385852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 830 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673153397
Réf. Sonepar
00553315339
Réf. Fournisseur
9385852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
830 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC90 8W 921Lm 3500°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR


