Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE - 7575031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673011765
Réf. Sonepar
00553575031
Réf. Fournisseur
7575031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° BASE BLANCHE