Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE - 7574741

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673251581

Réf. Sonepar

00553325158

Réf. Fournisseur

7574741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE