Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE - 7362041

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673253387

Réf. Sonepar

00553325338

Réf. Fournisseur

7362041

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BASE BLANCHE