Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE - 7353931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673251888
Réf. Sonepar
00553325188
Réf. Fournisseur
7353931
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° BASE BLANCHE