Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE - 7382741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673254254
Réf. Sonepar
00553325425
Réf. Fournisseur
7382741
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BASE BLANCHE