Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE - 7384241

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673255244

Réf. Sonepar

00553325524

Réf. Fournisseur

7384241

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BLANC IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BASE BLANCHE