Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 7582131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673255961
Réf. Sonepar
00553325596
Réf. Fournisseur
7582131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: