Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 7582151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673256029
Réf. Sonepar
00553325602
Réf. Fournisseur
7582151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° BLANC


