Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 7584531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673255848
Réf. Sonepar
00553325584
Réf. Fournisseur
7584531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


