Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC - 7584231

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256142

Réf. Sonepar

00553325614

Réf. Fournisseur

7584231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7584231

De la gamme de produit : Encastrés leds