Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° NOIR - 7585732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673031077
Réf. Sonepar
00553303116
Réf. Fournisseur
7585732
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7585732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 45w 6145lm 3000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.