Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 7332041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258122
Réf. Sonepar
00553325812
Réf. Fournisseur
7332041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332041
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc80 dali 19w 2455lm 4000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


