Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 7332831

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673258184

Réf. Sonepar

00553325818

Réf. Fournisseur

7332831

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7332831

De la gamme de produit : Encastrés leds