Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 7332742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673257835
Réf. Sonepar
00553325783
Réf. Fournisseur
7332742
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR