Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 7334331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673258368
Réf. Sonepar
00553325836
Réf. Fournisseur
7334331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


