Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS - 7334445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673258801
Réf. Sonepar
00553325880
Réf. Fournisseur
7334445
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° GRIS