Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC - 7334231

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4128 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258665

Réf. Sonepar

00553325866

Réf. Fournisseur

7334231

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4128 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7334231

De la gamme de produit : Encastrés leds