Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC - 7334051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4214 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673257941
Réf. Sonepar
00553325794
Réf. Fournisseur
7334051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


