Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR - 7334052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673257958
Réf. Sonepar
00553325795
Réf. Fournisseur
7334052
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: