Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC - 7334531

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673258030

Réf. Sonepar

00553325803

Réf. Fournisseur

7334531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° BLANC